Beli dial caliper internal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KENTA Kaliper Pengukur Dial Internal Jangkauan 10mm (Jangka Sorong Dial Dalam 10mm)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KENTA Kaliper Pengukur Dial Internal Jangkauan 10mm (Jangka Sorong Dial Dalam 10mm)
    Deskripsi:
    This internal dial caliper gauge gives a method of gauging where extended reach or clearance is required.Suitable for measuring bores, internal groove and other hard to reach internal dimensions.Graduation: 0.01mm
  2. Mitutoyo Dial Caliper Gage
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.599.900

    Mitutoyo Dial Caliper Gage
    Deskripsi:
    The Mitutoyo external dial caliper gage utilizes spring-loaded jaws to provide constant point contact pressure to take highly accurate comparison measurements of hole diameters and groove and tube thicknesses. The dial display provides precise, readable measurements in metric or inches.
  3. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  4. Insize Inside Spring Caliper 7261 Series (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp359.900

    Insize Inside Spring Caliper 7261 Series (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Caliper Material: Steel
    • Joint Type: Spring
    • Leg Style: Flat
    • Nut Type: Stop
    • Tip Type: Solid Points
  5. Insize Electronic Internal Caliper Gages 2121 Series (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Insize Electronic Internal Caliper Gages 2121 Series (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Operation Type: Digital
    • Resolution: 0.0002inch/0.005mm
    • Display Type: 170° Rotating Display with Digit and Analog Reading
    • Functions: Automatic Power Off, Display Can Be Rotated By 170°
    • Dimension Type: Inch/Metric
    • Accuracy (inch): +/-0.0012
    • Battery Size: CR2032
    • Jaw Actuation Type: Lever
    • Measurements: Inside
    • Repeatability (inch): 0.0004
  6. Insize Digital Inside Caliper Gage (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Insize Digital Inside Caliper Gage (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE 2121 Internal Digital Caliper gage menawarkan alat ukur eksternal yang cukup akurat dengan rentang mata ukur 5mm hingga 60mm dengan akurasi 0.03mm. Mata anvil pengukur bermuatan mekanis pegas internal dibuat untuk daya tahan yang mengembang di celah silinder atau groove.Alat ukur klasik tipe Kroeplin ini memiliki 2 probe titik sentuh yang solid dan halus karena sudah di sepuh dengan lapping untuk hasil ukur presisi yang sangat berulang untuk pengukuran silinder atau pipa internal. Alat ukur sigmat mekanikal INSIZE 2121 Internal Digital Caliper ini bisa mengantikan bore gauge karena ergonomis hanya butuh satu tangan saja dan memiliki tampilan dial analog penyesuaian resolusi METRIK. Bezel toleransi atas bawah pada tampilan indikator jarum bisa diputar.Anda bisa dengan cepat mengukur dimensi eksternal yang sulit dijangkau di dalam seperti ruang pembakaran, ruang katup, mould cetakan, batu mulia dan perhiasan, objek teleskopik dan berbagai benda kerja lainnya.
    atribut:
    • Accuracy (mm): 0.03
    • H (mm): 8
    • L (mm): 80
    • R (mm): R0.5
    • Range (inch): 1.6-2.4
    • Range (mm): 40-60
    • Reading (inch): 0.0002
    • Reading (mm): 0.005
    • Repeatability (mm): 0.01
    • Size (inch): 1.6-2.4
    • Size (mm): 40-60
    • W (mm): 3,0
  7. Mitutoyo Kaliper Digital (Jangka Sorong Digital)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Mitutoyo Kaliper Digital (Jangka Sorong Digital)
    Deskripsi:
    The highly versatile Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic internal tube thickness gage is designed to accurately measure the inside diameters of tubes. This tube thickness gage is ideal for measuring other inside dimensions such as hole diameters, groove depths and thicknesses, and other hard-to-reach dimensions. The spring-loaded lever makes the thickness gage simple to use in tight spaces, and the operational buttons provide quick feature and measurement access.
  8. TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)
    Deskripsi:
    TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylon
    atribut:
    • Size (g): 400
    • Material: Nylon
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 1 (mm): 312
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 3 (mm): 40
    • Size (lbs): 0.88
  9. Mitsuboshi Cast Nylon Nb Round Bar
    Mulai

    Rp2.599.900

    Mitsuboshi Cast Nylon Nb Round Bar
    Deskripsi:
    atribut:
    • Material: Cast nylon
    • Length: 1000mm
  10. New Osaka Caster Polyurethane with Brake (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  11. Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Manufactured from high quality polished steel with ground finished points. A circular spring bow joins the legs and a fine adjusting screw is mounted across the legs and is used for setting the distance between the two points.
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial
    • Material: Steel
    • Type: Spring Calipers
  12. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  13. Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.02
    • Range Per Rev (mm): 2
  14. Niigata Seiki (SK) Dial Caliper Gauge (Inside) (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Niigata Seiki (SK) Dial Caliper Gauge (Inside) (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Dial Caliper Gauge (Inside) AI-1. - Measure wall thickness and irregular parts - Body Steel - Measuring Range: 6-18mm, acurracy: +/-0.04mm - Leg Length: 40mm.
    atribut:
    • Material: Body: Steel
  15. Yutaka Make Nylon Nylon
    Mulai

    Rp40.900

    Yutaka Make Nylon Nylon
    Deskripsi:
    From decoration and hobby to bird protection thread
    atribut:
    • Length (m): 200
    • Weight (g): 25
    • Thickness (mm): Ø0.28
    • Material: Nylon
    • TRUSCO Number: 754-0230
  16. WAKI EPDM Rubber Sheet
    Mulai

    Rp78.900

    WAKI EPDM Rubber Sheet
    Deskripsi:
    -Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance. -Automobile component, window frame rubber, steam hose, wire sheathing, conveyor belt, etc.
Daftar Harga dial caliper internal Terbaru October 2026
KENTA Kaliper Pengukur Dial Internal Jangkauan 10mm (Jangka Sorong Dial Dalam 10mm)Rp12.999.900
Mitutoyo Dial Caliper GageRp9.599.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Insize Inside Spring Caliper 7261 Series (Jangka Sorong)Rp359.900
Insize Electronic Internal Caliper Gages 2121 Series (Jangka Sorong)Rp5.199.900
Insize Digital Inside Caliper Gage (Jangka Sorong)Rp6.499.900
Mitutoyo Kaliper Digital (Jangka Sorong Digital)Rp12.999.900
TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)Rp179.900
Mokuba Nylon Cord 50MRp379.900
Mitsuboshi Cast Nylon Nb Round BarRp2.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)